| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1703557 Herst.-Nr.: TS256MSQ64V8U EAN/GTIN: 760557807339 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenrate | 800Mb/S/Pin | Merkmale | Speicherkapazität | 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR | | Speichertaktfrequenz | 400 MHz | | Memory Formfaktor | 200-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 3 | | Breite der Speicherschnittstelle | 64 Bit | | Speicherspannung | 1.8 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |