Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS64GSDXC10U1 Speicherkarte 64 GB SDXC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS64GSDXC10U1 Speicherkarte 64 GB SDXC MLC Klasse 10
Transcend TS64GSDXC10U1 Speicherkarte 64 GB SDXC MLC Klasse 10
Transcend TS64GSDXC10U1 Speicherkarte 64 GB SDXC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16491851
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDXC10U1
EAN/GTIN:
     760557824817
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Für die professionelle Anwendung mit der neuesten Foto- & Videoausrüstung bieten Transcends Class 10 SDXC UHS-I Karten ausreichend Speicherplatz bei einer sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Damit werden die UHS-I Karten den hohen Anforderungen bei der Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Full HD Videos gerecht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
UHS-I SD 3.01
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 11,90*
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 50,74*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 12,00*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.