Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 32GB SDHC CL 10 UHS-1 MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 32GB SDHC CL 10 UHS-1 MLC Klasse 10
Transcend 32GB SDHC CL 10 UHS-1 MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14543375
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDHC10U1
EAN/GTIN:
     760557822912
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SDHC10 Ultra High Speed Speicherkarte von Transcend vereint die bereits beeindruckende Class 10-Spezifikation mit der Leistungssteigerung durch UHS-I und entfesselt das volle Potential jedes UHS-I-fähigen Geräts. So erreicht die Speicherkarte eine Übertragungsrate von bis zu 85MB/s, wenn sie mit UHS-I-fähigen Kameras oder Camcordern gekoppelt wird. Die neue SDHC10U1 Speicherkarte ist ideal für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen.

- Unterstützt Ultra High-Speed Class I Spezifikationen
- Ideal für Full HD-Videoaufnahmen
- Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed-Serienaufnahmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 50,51*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 12,00*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10U1
ab € 27,85*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.