Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8GSDHC10U1 Speicherkarte 8 GB SDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8GSDHC10U1 Speicherkarte 8 GB SDHC MLC Klasse 10
Transcend TS8GSDHC10U1 Speicherkarte 8 GB SDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11876542
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC10U1
EAN/GTIN:
     760557821731
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Fotografen und Filmemacher können sich freuen. Denn die neue SDHC10UI Speicherkarte von Transcend ist wie geschaffen für High-Speed-Serienaufnahmen und Full HD-Videoaufnahmen. Die Kombination aus der bereits beeindruckenden Class 10-Spezifikation und der Leistungssteigerung durch UHS-I entfesselt das volle Potential einer Kamera. So erreicht die Speicherkarten Übertragungsraten von bis zu 85MB/s, wenn sie mit UHS-I-kompatiblen Geräten gekoppelt wird. Das ist viermal so schnell wie die regulären Class 10 Karten.

- Unterstützt Ultra High Speed-1.
- Class 10 konform.
- Kompatibel mit SD 3,01 Standards.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 11,90*
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 50,53*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 11,99*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10U1
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.