Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1628667
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003P13
EAN/GTIN:
     8715946426334
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
epson rohrverlängerung
rohrverlängerung
Verlängerung für Deckenhalterung ELPMB22 + ELPMB23
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
852 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3.574 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Grau
Warentarifnummer (HS)
85299097
Kompatibilität
EB-1725, EB-1723, EB-1735W, EB-G5100, EB-G5350, EH-TW3000, EH-TW4000, EH-TW5000, EB-85, EB-826W, EB-825, EB-G5200W, EB-S8, EB-W8, EB-X8, EB-1915, EB-1925W, EB-1910, EB-824, EB-1900, EB-S7, EH-TW450, EH-TW3500, EH-TW4500, EH-TW5500, EB-1830, EB-G5750WUNL, EB-G5450WU, EB-G5650WNL, EB-G5950NL, EB-G5600NL, EB-85H, EB-824H, EB-825H, EB-826WH, EB-1760W, EB-1770W, EB-1775W, EB-W10, EB-X10, EB-S10, EB-1750, EH-TW3600, EB-W9, EB-S9, EB-G5800, EB-95, EB-905, EB-915W, EB-925, EH-TW8000, EB-1860, EH-TW3200, EH-TW6000, EH-TW5900, EB-1850W, EH-TW9000W, EB-W12, EB-S12, EB-W110, EB-W02, EB-X02, EB-S110, EB-X14, EB-X11, EH-TW6000W, EB-1880, EB-1965, EB-1945W, EB-1960, EB-1940W, EH-TW480, EB-1776W, EB-1771W, EB-1761W, EB-1751, EB-1955, EB-1950, EB-W16SK, EH-TW550, EH-TW6100, EH-TW6100W, EB-G6350NL, EB-G6250WNL, EB-G6050W, EB-G6550WUNL, EB-G6900WUNL, EB-X15, EH-TW8100, EH-TW9100, EH-TW9100W, EB-G6750WUNL, EB-4750W, EB-W03, EB-W120, EB-X03, EB-X120, EB-S120, EH-TW5200, EB-4950WU, EB-4955WU, EB-935W, EB-X21, EB-945, EB-955W, EB-965, EH-TW8200, EH-TW9200, EH-TW9200W, EB-1985WU, EB-1980WU, EB-1975W, EB-1970W, EH-TW6600, EH-TW6600W, EB-535W, EB-525W, EB-520, EB-965H, EB-955WH, EB-945H, EB-G6970WUNL, EB-G6770WUNL, EB-G6570WUNL, EB-G6270WNL, EB-G6070W, EB-G6370NL, EH-TW5300, EB-S130, EB-X130, EB-W130, EB-S31, EB-X31, EB-W32, EB-U32, EB-X36, EB-4770W, EB-G7905UNL, EB-G7500UNL, EB-G7200WNL, EB-G7000WNL, EB-G7800NL, EB-G7400UNL, EB-U130, EB-1785W, EB-1781W, EB-1780W, EB-1795F, EH-TW6800, EH-TW6700, EB-2265U, EB-2245U, EB-2165W, EB-2155W, EB-2055, EH-TW6700W, EB-S140, EB-X140, EB-W140, EB-U140, EB-S41, EB-X41, EB-W42, EB-U42, EH-TW5600, EB-970, EB-980W, EB-990U, EB-2250U, EH-LS100, EB-2247U, EB-L610U, EB-L615U, EB-L510U, EB-L610W
Technische Details
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA01040
ab € 824,24*
Zubehör
Epson
V11H999040
ab € 1.469,42*
Zubehör
Epson
V11H998040
ab € 2.154,17*
Zubehör
Epson
V11HA00040
ab € 1.706,62*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.720,74*
Zubehör
Epson
V11HA08540
ab € 2.043,20*
Zubehör
Epson
V11HA08640
ab € 2.043,28*
Zubehör
Epson
V11H987040
ab € 590,37*
Zubehör
Epson
V11H981040
ab € 377,25*
Zubehör
Epson
V11H974040
ab € 509,06*
Zubehör
Epson
V11H978040
ab € 576,10*
Zubehör
Epson
V11H993040
ab € 1.355,85*
Zubehör
Epson
V11HA17140
ab € 1.628,47*
Zubehör
Epson
V11HA30040
ab € 1.482,90*
Zubehör
Epson
V11HA27040
ab € 1.662,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.