Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-122076 Herst.-Nr.: TS-RDF5K EAN/GTIN: 760557823483 |
| |
|
| | |
| Um höchste Geschwindigkeiten zu liefern, bietet der RDF5 USB 3.0 Kartenleser eine SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und unterstützt die neuesten Ultra High Speed SDHC/SDXC und microSDHC/SDXC Karten. Dadurch, dass er direkt an den USB-Port Ihres PCs oder Notebooks angeschlossen werden kann, gewährleistet der sehr kompakte RDF5 einen schnellen und unkomplizierten Datentausch.
Eigenschaften - Kompaktes und handliches Design - Super-Speed USB 3.0 Schnittstelle, abwärtskompatibel zu USB2.0 - Unterstützt die neuesten Speicherkartenformate inkl. SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I Karten - LED zeigt die Aktivität bei der Datenübertragung an - Kostenloser Download der RecoveRx Datenwiederherstellungssoftware Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 | Technische Details | USB | Ja | | Power-LED | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.2 Jaguar | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.2.8 or later Linux Kernel 2.6.30 or later | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm | | Tiefe | 8.9 mm | | Höhe | 56 mm | | Gewicht | 18 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,86* | € 8,15* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,89* | € 8,19* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,92* | € 8,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,02* | € 8,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|