|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-66959724 Herst.-Nr.: TS-RDF8K2 EAN/GTIN: 760557842682 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem RDF8 USB 3.1 Gen 1 Kartenleser können Sie das volle Potential Ihrer High-Speed Speicherkarte ausschöpfen! Durch die Unterstützung von SDXC/SDHC UHS-I, microSDXC/SDHC UHS-I und CompactFlash-Speicherkarten ist der RDF8-Kartenleser von Transcend in Kombination mit dem leistungsfähigen USB 3.1 Gen 1-Technologie die erste Wahl für einen schnellen und effizienten Datentransfer. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | Mikro-USB |  | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 | Technische Details | Ursprungsland | China | Energie | Energiequelle | USB |  | Ausgangsspannung | 5 V | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | CF, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.2 Jaguar |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.2.8 or later Linux Kernel 2.6.30 or later | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm |  | Tiefe | 35 mm |  | Höhe | 180 mm |  | Gewicht | 83 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |