Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekstor i.Beat cody 2GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trekstor i.Beat cody 2GB Schwarz
Trekstor i.Beat cody 2GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1552102
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     74912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
MP3 Stick
MP3-Player
Weitere Informationen:
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Leistungen
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
MAGIX MP3 Maker SE
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
2 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Radio
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
104 x 13 x 74 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
CD-Text
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Linux from Kernel 2.6.x, Mac OS X
USB
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Slideshow
Ja
USB-Kabel
USB
Audioaufzeichnungsformate
WAV
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
CD-ROM
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akkuladezeit
4 h
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271300
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
MP3-Bit-Raten
32 - 320 Kbit/s
WMA-Bit-Raten
32 - 320 Kbit/s
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
8
Equalizer Modi
Benutzerdefinierung
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,55*
€ 1.032,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,29*
€ 1.032,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,78*
€ 1.001,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,40*
€ 979,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,48*
€ 937,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.