| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15411521 Herst.-Nr.: 48021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung. - SW (Low Drain). - diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme. - Speziell für analoge Armbanduhren. - Technologie: Silberoxid. - Spannung: 1.55V. - Kapazität: 67mAh. - Durchmesser: 9.5mm. - Höhe: 3.6mm. - Gewicht: 1.04g.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | SR45 | | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 67 mAh | | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.6 mm | | Durchmesser | 9.5 mm | | Gewicht | 1.04 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |