Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V390 Einwegbatterie SR54 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V390 Einwegbatterie SR54 Siler-Oxid (S)
Varta V390 Einwegbatterie SR54 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15402042
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung. - SW (Low Drain). - diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme. - Speziell für analoge Armbanduhren. - Technologie: Silberoxid. - Spannung: 1.55V. - Kapazität: 80mAh. - Durchmesser: 11.6mm. - Höhe: 3.05mm. - Gewicht: 1.32g.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR54
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.05 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.32 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.