Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB 1Rx8 DDR3 1333MHz ECC SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB 1Rx8 DDR3 1333MHz ECC SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 2 GB
Transcend 2GB 1Rx8 DDR3 1333MHz ECC SO-DIMM CL9 Speichermodul 1 x 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14733702
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK72V3N
EAN/GTIN:
     760557819639
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.