Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG2379/2GB Speichermodul DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG2379/2GB Speichermodul DDR3 1333 MHz
CoreParts MMG2379/2GB Speichermodul DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14102317
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2379/2GB
EAN/GTIN:
     5711045301551
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2 mm
Verpackungstiefe
2 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 2gb, ddr3 ram, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.