Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Correctable film Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Correctable film Farbband
Pelikan Correctable film Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-137938
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     519942
EAN/GTIN:
     4018474519948
Suchbegriffe:
Carbonband
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Schreibmaschinen-Farbband
Pelikan Correctable-Film für Olympia COMFORT JUNIOR.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Olympia Comfort Junior
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Einheit
Box
Inhalte
8 mm/230 m
Version
Non blister
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irwin
6
ab € 136,91*
Zubehör
Nokia
810
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.