Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara TC110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara TC110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll)
Aavara TC110 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12328262
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     TC110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Pivot Winkel
2 °
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
285.5 x 370 x 158 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
602 x 143 x 218 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285.5 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
2000 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.