Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Xilence XC998 Computerkühlsystem Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-119789302
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC998
EAN/GTIN:
     4044953503948
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
397 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
54 mm
Gewicht
1800 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Sockel AM4, Sockel AM5
Luftstrom
76 m³/h
Lagertyp
Keramisches Lager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28 dB
Geräuschpegel Pumpe
28 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2400 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.