Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LD5DS016G-B4800GSST Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LD5DS016G-B4800GSST Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Lexar LD5DS016G-B4800GSST Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Lexar LD5DS016G-B4800GSST Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Lexar LD5DS016G-B4800GSST Speichermodul 16 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114536723
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD5DS016G-B4800GSST
EAN/GTIN:
     843367131136
Suchbegriffe:
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
DDR5 S0DIMM
DDR5 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1.2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram sodimm, ddr5 laptopspeicher, 16 gb ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.