Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Goobay 59394 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108256517
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59394
EAN/GTIN:
     4040849593949
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
823 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
509 mm
Gewicht
3920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.