Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Xilence LiQuRizer RGB XC982 Prozessor Flüssigkeitskühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108167476
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     LQ240PRO
EAN/GTIN:
     4044953503405
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Das All-in-One Wasserkühlungssystem LQ240PRO ist der ideale Begleiter bei Gaming Abenteuern mit höchsten Leistungsanforderungen.

Mit einer TDP von 300 Watt ist es in der Lage auch stark erhitzende CPUs ohne Leistungseinbußen zu kühlen.
Die Montage ist auf Grund des Quick-Mounting-Systems einfach und schnell. Es werden alle aktuellen CPUs von AMD und Intel unterstützt.
Das Design der Wasserkühlung ist in einem edlen, schwarzen Metallic-Look gehalten.

Der quadratische Pumpenkopf mit einer großen, leistungsstarken Kupferkühlungsplatte und einer dezenten ARGB Beleuchtung fügt sich optimal ins Bild ein und wirkt stylisch.

Die elegant ummantelten, biegsamen schwarzen Schläuche lassen sich in jeder Montageform komfortabel im Gehäuse verlegen.
Die Lüfter des LQ240PRO sind mit der Fluid Dynamic Bearing Technologie (FDB) ausgestattet und gewährleisten einen laufruhigen Betrieb trotz hitziger Gaming Sessions.

Es wird nur ein kaum wahrnehmbares Flüstern des kühlenden Luftstroms wahrgenommen. Das eingeprägte Logo der Lüfter unterstreicht den Metallic-Look und unterstreicht die Eleganz der Wasserkühlung.
Erhältlich als schwarze 240mm Version mit ARGB beleuchtetem Pumpenkopf und 2x FDB Fans.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Strom der Pumpe
0.36 mA
Ventilatoren Strom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Heizungs-Breite
270 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Tiefe
120 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
VRM-Lüfter-Durchmesser
120 mm
Kühler Breite
72 mm
Kühler Tiefe
72 mm
Kühler Höhe
53.5 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
2000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
22 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25 dB
Mindestluftstrom
63.41 cfm
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2100 RPM
Statischer Lüfterdruck
1.58 mmH2O
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.