Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     832-131026
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSA8GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     843591016124
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Alle Mac-Speicherlösungen werden im Apple® Compatibility Lab getestet und sind garantiert kompatibel mit allen Apple-Computersystemen, die DDR3-SODIMM-Speicher mit 4 GB unterstützen, darunter die Modelle iMac®, Mac mini, Mac Pro, MacBook®, MacBook Pro und MacBook Air.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Corsair's Mac memory kits are tested at Apple Developer Compatibility Labs and work with most MacBook® Pro, iMac®, and Mac mini systems shipped in 2011.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
20
pro Stück
€ 1,93*
ab € 37,12*
€ 42,11*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,71*
€ 44,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 35,70*
€ 47,95*
13 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 36,25*
€ 48,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,57*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 842,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.