Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß
Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß
Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß
Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß
Thermaltake TH420 ARGB Sync Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107512957
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W369-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4713227536875
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
4.3 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
380 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
456 mm
Heizungs-Tiefe
140 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
460 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
LED-Anschlusstyp
4-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
34.7 dB
Maximaler Luftstrom
84.32 cfm
Maximum Luftdruck
3.02 mmH2O
Motorschnelligkeit der Pumpe
3200 RPM
Kompatible Produkte
Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 (CPU Socket)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.