Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Extra Comfort Latex Violett Weiblich M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spontex Extra Comfort Latex Violett Weiblich M
Spontex Extra Comfort Latex Violett Weiblich M
Artikel-Nr.:
     832-420312
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     12307017
EAN/GTIN:
     3384123070179
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Wir sind ein Premium-Haushaltshandschuh mit einer Außenbeschichtung aus Naturlatex. Unsere Besonderheit ist ein weiches, hautsympathisches Textilinnenfutter, das zu 100% aus natürlicher Baumwolle besteht. Unser gestricktes Innenfutter gewährt den außergewöhnlich hohen Tragekomfort und bewirkt, dass Ihre Hände auch nach längerem Gebrauch angenehm trocken bleiben. Weiterhin sorgt unser Textilstrick für eine ausgezeichnete Isolierung. Damit sind wir hervorragend für jegliche Hausarbeiten mit sehr kaltem und warmem Wasser geeignet. Wir sind äußerst robust, reißfest und lange haltbar. Zudem sind wir bis zu 5x in der Waschmasche bei 30°C waschbar und somit wiederverwendbar und schonend für die Umwelt. Optisch überzeugen wir durch unser attraktives Design in der Farbe Lila. Die praktische Aufhängeschlaufe an jedem Handschuh kann zum einfachen Trocknen und Aufbewahren verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Latex
Produktfarbe
Violett
Geschlecht
Weiblich
Größe
M
Material innen
Baumwolle
Wasserfest
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 6,02*
2 Tage
9
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,81*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,87* pro Paar)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
12307016
ab € 5,99*
Ähnlich
Mapa
12307019
ab € 5,97*
Ähnlich
Mapa
12307018
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.