| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107328796 Herst.-Nr.: 701181 EAN/GTIN: 4012700701183 |
| |
|
| | |
| Das Pelikan Premium Pinselset besteht aus 8 Pinseln mit hochwertigem Synthetikhaar in gold. Alle Pinsel in Premiumqualität sind formstabil, langlebig und verlieren keine Haare. Darüber hinaus sind die Pinsel sehr leicht zu reinigen und trocknen schnell - so sind sie im Handumdrehen wieder Einsatzbereit. Das Pinselset besteht aus 1 Katzenzungenpinsel Größe 10, einem echter Alleskönner, 4 Kunsthaar-Pinseln mit spitz zulaufendem Pinselkopf, wie die altbekannten Haarpinsel in den Größen 4,6,8 und 12 und 3 flachen Synthetik-Borstenpinseln in den Größen 6,8 und 12. Jeder Pinsel hat eine andersfarbige Aluminiumzwinge für einfaches Wiederauffinden. Die Größen der Pinsel sind auf den Pinselstielen aufgedruckt. Die Pinselstiele sind aus 100% FSC-Holz, dunkelblau lackiert. Die Pinsel befinden sich im praktischen wiederverwendbaren Kunststoff-Etui mit Druckknopf für Transport und Aufbewahrung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bürstenset | | Pinselform | Sortiert | | Borsten-Material | Synthetisch | | Pinsel Größe | Sortiert | | Materiallgriff | Holz | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Größen | 8 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, Synthetikpinsel, malpinsel set, borstenpinsel (künstler), malpinsel pelikan |
| | |
| |