| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-107089858 Herst.-Nr.: 93068 EAN/GTIN: 4250478411037 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh aus Nitril mit langem Schaft
- Allroundhandschuhe - Langer Schaft für höheren Spritz-Schutz und zur optimalen Vermeidung von Hautkontakt mit anderen Personen - Farbe: Blau - AQL 1,5 - Medizinische Qualität - Für den Lebensmittelsektor geeignet - Gastrotauglich - blau = Lebensmittelsicherheitsfarbe - Polymerbeschichtet, - Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen - Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet - Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen - Bemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort - Besonderheit: extrem stabil
prädestiniert für den Einsatz mit Flüssigkeiten und ideal für den Einsatz in Laboren, Altenpflege- sowie Dental- und Veterinärbereichen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Größe | S | | Puderfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| |