Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PG98330G-AT Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PG98330G-AT Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
ATEN PG98330G-AT Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107058049
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PG98330G-AT
EAN/GTIN:
     4710469341786
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
229 mm
Höhe des Versandkartons
179 mm
Volumen Hauptkarton
79853.5 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
1790 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
8430 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Management-Funktionen
Überwachung
Strom, Leistung, Spannung
Unterstützte Netzwerkprotokolle
/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1&V2&V3, Telnet, Modbus (over TCP/IP), Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n, IPv6, SMS
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11230 g
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
1945 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Verpackungsvolumen
79853.5 cm³
Merkmale
Verkettung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Kabellänge
3 m
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SMTP-AUTH, TLS
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
EMC
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 - 400 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ladekapazität
22170 VA
Schutzschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
30 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC309
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,70*
€ 1.582,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,47*
€ 1.568,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,10*
€ 1.520,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,34*
€ 1.487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,65*
€ 1.451,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.