Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4
Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4
Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4
Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4
Leitz 39040015 Aktenordner Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163289
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39040015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ursprungsland
Europa
Zertifizierung
Climate Neutral
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,31*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,12*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,89*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,76*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,40*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.