Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4
Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4
Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4
Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4
Leitz 39080025 Aktenordner Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163278
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39080025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Europa
Zertifizierung
Climate Neutral
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,69*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,62*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.