Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 93419 Medizinischer Untersuchungshandschuh Weiß XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 93419 Medizinischer Untersuchungshandschuh Weiß XL
Papstar 93419 Medizinischer Untersuchungshandschuh Weiß XL
Papstar 93419 Medizinischer Untersuchungshandschuh Weiß XL
Artikel-Nr.:
     2909-4250478435682
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     93419
EAN/GTIN:
     4250478435682
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuh aus Naturlatex

- Allroundhandschuhe
- Farbe: Weiß
- AQL 1,5
- Medizinische Qualität
- Für Reinigung und Altenpflege anwendbar
- Für den Lebensmittelsektor geeignet; bei fettigen/öligen Lebensmitteln nur kurzzeitig da diese die enthaltenen Latexproteine lösen
- Gastrotauglich
- chloriniert
- Latexproteingehalt unter 30 Mikrogramm, gemessen nach Lowry-Methode
- Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen

Achtung: Produkt enthält Naturlatex - dies kann Allergien bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen auslösen

Pflegehilfsmittel-Nummer: 54.99.01.1001
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Größe
XL
Puderfrei
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20380
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 5,076*
€ 5,076*
9 Tage
800
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,57*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,62*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,076*
€ 6,04044
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.