Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
FEIN MultiMaster AMM 500 Plus Top AS 18500 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-102151723
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
71293863000
EAN/GTIN:
4014586895345
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
18500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
11000 RPM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Rotierende Multi-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Elektriker Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer Elektriker
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
fein werkzeugkoffer
,
akkuschere
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 205,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
€ 65,05*
Zubehör
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
€ 57,46*
Zubehör
E-Cut Carbide Pro, Länge 45 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL
Fein
63502236210
€ 25,34*
Zubehör
E-Cut Carbide Pro, Länge 45 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL
Fein
63502236240
€ 187,97*
Zubehör
E-Cut Carbide Pro, Länge 45 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL
Fein
63502236220
€ 64,06*
Zubehör
E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL
Fein
63502160220
€ 35,17*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL
Fein
63502126210
€ 15,26*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL
Fein
63502126240
€ 14,776*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL
Fein
63502126220
€ 41,34*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 1 St, Aufnahme SLP
Fein
63502127210
€ 16,81*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 10 St, Aufnahme SLP
Fein
63502127240
€ 15,708*
Zubehör
E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 65 mm, VE 3 St, Aufnahme SLP
Fein
63502127220
€ 43,69*
Zubehör
E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL
Fein
63502133240
€ 12,41*
Zubehör
E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL
Fein
63502133210
€ 12,39*
Zubehör
E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL
Fein
63502133220
€ 33,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.