Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 49578 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 49578 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Verbatim 49578 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Verbatim 49578 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101917378
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49578
EAN/GTIN:
     0023942495789
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Schwanenhalsmikrofon
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Kabellänge
1.5 m
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 Zoll
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
102 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps
Fokussierdistanz Bandbreite
150 mm
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Web Cam, Web Kamera, Webcam, usb kabel schwarz typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.