Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-13600K Prozessor 24 MB Smart Cache Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-13600K Prozessor 24 MB Smart Cache Box
Intel Core i5-13600K Prozessor 24 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     1410-70909
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071513600K
EAN/GTIN:
     5032037258746
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Intel® Trusted-Execution-Technik
Die Intel® Trusted-Execution-Technik erhöht die Sicherheit von PCs. Sie umfasst eine Reihe von Hardware-Erweiterungen für Intel® Prozessoren und Chipsätze, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die digitale Büroplattform bereitstellen, wie das sichere Starten von Systemprogrammen und des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen in einem geschützten Bereich. Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen auf einem eigenen, von aller anderen Software des Systems abgeschotteten Bereich ausgeführt werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® 64
In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64-Bit-Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Intel® Clear-Video-HD-Technik
Intel® Clear-Video-HD-Technik ist wie die Vorgängerversion Intel® Clear-Video-Technik eine Suite von Bilddecodierungs- und Bildverarbeitungstechnologien in der integrierten Prozessorgrafik, die die Videowiedergabe verbessert und bessere, schärfere Bilder und natürlichere, realitätsgetreuere und lebendigere Farben sowie ein klares und stabiles Videobild bietet. Die Intel® Clear-Video-HD-Technik bietet Qualitätsverbesserungen für Videos und somit sattere Farben und realistischere Hauttöne.

Cache
Der CPU-Cache ist ein Bereich des schnellen Speichers, der sich im Prozessor befindet. Intel® Smart-Cache bezieht sich auf die Architektur, die ermöglicht, dass alle Kerne den Zugriff auf den Last-Level-Cache dynamisch teilen.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Ruhezustände
Ruhezustände (C-Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C-Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Intel® Turbo-Boost-Technik
Die Intel® Turbo-Boost-Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur- und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Execute-Disable-Bit
Die Execute-Disable-Bit ist eine hardwarebasierte Sicherheitsfunktion, die das Risiko von Vireninfektionen verringert und verhindern kann, dass bösartige Software auf dem Server bzw. im Netzwerk ausgeführt wird.

Intel® Hyper-Threading-Technik
Die Intel® Hyper-Threading-Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs-Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Befehlssatz
Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Intel® Quick-Sync-Video
Intel® Quick-Sync-Video bietet schnelle Videoumwandlung für tragbare Medienplayer, Online-Veröffentlichung sowie Videobearbeitung und -entwicklung.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.

Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Secure Key
Intel® Secure Key basiert auf einem digitalen Zufallszahlengenerator, der vollkommen zufällige Zahlen generiert und so Verschlüsselungsalgorithmen stärkt.

Intel® Speed Shift Technology
Die Intel® Speed Shift Technology nutzt hardware-gesteuerte P-Stati, um mit vorübergehenden Single-Thread-Workloads von kurzer Dauer (wie beim Browsen im Internet) eine bedeutend schnellere Reaktionszeit zu erzielen. Dazu wird es dem Prozessor ermöglicht, die jeweils beste Betriebsfrequenz und Spannung zu wählen, um optimale Leistung und Energieeffizienz zu erzielen.

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ein neuer Satz mit Embedded-Prozessor-Technologien zur Beschleunigung von KI-Deep-Learning-Anwendungsfällen. Damit wird Intel AVX-512 mit einer neuen VNNI (Vector Neural Network Instruction) erweitert, welche die Deep-Learning-Leistung im Vergleich zu früheren Generationen bedeutend verbessert.

Befehlssatzerweiterungen
Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0
Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 identifiziert den/die Kern(e) mit der besten Leistung und liefert an diese Kerne erhöhte Leistung, indem sie die Taktfrequenz nach Bedarf steigert und dabei Strom- und Temperaturreserven verwendet.

Thermal-Monitoring-Technologien
Thermal-Monitoring-Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Volume Management Device (VMD)
Intel® Volume Management Device (VMD) bietet eine allgemeine, robuste Hot-Plug- und LED-Management-Methode für NVME-Solid-State-Laufwerke.

Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger
Der Intel® Gauß- und neuraler Beschleuniger (GNA) ist ein bei äußerst niedrigem Stromverbrauch laufender Beschleunigerblock, der für Audio- und geschwindigkeitszentrierte KI-Workloads entwickelt wurde. Intel® GNA wurde entwickelt, um audiobasierte neurale Netzwerke bei äußerst niedrigem Stromverbrauch auszuführen und gleichzeitig der CPU diese Arbeitslast abzunehmen.

Mode-based Execute Control (modusbasierte Ausführungssteuerung, MBEC)
Modusbasierte Ausführungssteuerung kann die Integrität des Codes auf Kernel-Ebene zuverlässiger verifizieren und durchsetzen.

Intel® Stable Image Plattform Program (SIPP)
Das Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) zielt darauf ab, mindestens 15 Monate lang oder bis zur Veröffentlichung der nächsten Generation sicherzustellen, dass es keine änderungen an wichtigen Plattformkomponenten gibt, um die Komplexität für die IT zur effizienten Verwaltung von Computer-Endgeräten zu reduzieren.

Intel® Boot Guard
Die Intel® Device Protection Technology mit Boot Guard trägt zum Schutz der Umgebung vor Viren und bösartigen Softwareangriffen vor der Aktivierung des Betriebssystem bei.

Intel® Control-Flow Enforcement Technology
CET – Intel Control-Flow Enforcement Technology (CET) schützt vor dem Missbrauch legitimer Code-Ausschnitte durch ROP-Angriffe (return-oriented programming) zur Übernahme der Kontrollstruktur.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Speicherbandbreite (max.)
89.6 GB/s
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L2
20480 KB
RAM-Speicher maximal
192 GB
Grafischer Ausgang
eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Gaussian
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)
Ja
Intel® Thread Director
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Intel® Standard Manageability (ISM)
Ja
Intel® One-Click Recovery
Ja
Intel® Stable IT Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Remote Platform Erase (RPE)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik mit Umleitungsschutz (VT-rp)
Ja
Intel vPro® Enterprise Plattform-Berechtigung
Ja
Intel® Threat Detection Technology (TDT)
Ja
Intel® Hardware Shield Eligibility
Ja
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key
Ja
Intel vPro® Essentials Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Desktop
Nutzungsbedingungen
PC/Client/Tablet
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
20
PCI-Express-Slots-Version
4.0, 5.0
PCI Express Konfigurationen
1x16+1x4, 2x8+1x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision
4.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
740.17B1
Technische Details
OpenCL-Version
3.0
Zielmarkt
Gaming
Startdatum
Q4'22
Status
Launched
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessorsockel
LGA 1700
Box
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13600K
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor-Threads
20
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
5.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.9 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
181 W
Stepping
B0
Bus Typ
DMI4
Maximale Anzahl DMI-Spuren
8
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
89.6 GB/s
Prozessor Codename
Raptor Lake
ARK Prozessorerkennung
230493
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge
Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1500 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
4
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort)
7680 x 4320 Pixel
Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm)
5120 x 3200 Pixel
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm)
120 Hz
Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
60 Hz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0xA780
Anzahl der Rechenwerke
32
Multi-Format-Codec-Engines
2
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, cpu intel, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 256,26*
€ 275,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 255,93*
€ 276,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 256,94*
€ 277,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 259,84*
€ 280,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,49*
€ 283,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 132,77*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 86,78*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 148,24*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 206,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 521,05*
Ähnlich
Asus
90YV0J30-M0NA00
ab € 782,34*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 410,93*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 221,64*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 143,00*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 163,71*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 139,12*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 104,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IJ0-M0NA00
ab € 654,12*
Ähnlich
Asus
90DA0024-B09000
ab € 42,01*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.