Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Basis-PDU mit Messfunktion 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Basis-PDU mit Messfunktion 1U
ATEN Basis-PDU mit Messfunktion 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101678467
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE1209G-AT-G
EAN/GTIN:
     672792012365
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 1U-Modulen mit 9 Ausgängen und ist mit IEC- oder NEMA-Sockelkonfigurationen erhältlich. Der kompakte Formfaktor und die Unterstützung der Rack-Montage helfen, Platz zu sparen und Unordnung zu vermeiden.

Zur Überwachung des Stromstatus der angeschlossenen Geräte sind die Einheiten mit 3-stellige 7-Segmentanzeigen ausgestattet, die die Eingangsspannung und den Ausgangsstrom in Echtzeit anzeigen Die Basis-PDUs mit Messfunktion liefern sichere, zentralisierte Daten zum Stromverbrauch der IT-Ausstattung von Rechenzentren einschließlich Servern, Speichersystemen, KVM-Switches und Netzwerkgeräten, um die Stromaufnahme und das Asset Management zu optimieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Überwachung
Strom
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Standard, Messgerät
Rack-Kapazität
1U
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
3840 VA
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.