Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57656 101 401 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57656 101 401 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57656 101 401 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57656 101 401 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101630350
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57656 101 401
EAN/GTIN:
     4008496054510
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse
Mini Charger

Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten! 4.5 Stunden Ladezeit kombiniert mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen macht die VARTA Easy Charger Range zur perfekten Wahl für Benutzer, die eine einfache Handhabung sowie schnelle und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterie 2 Größe
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
2100 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Ausgangsstrom
0.385 A
Akkuladezeit
4.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
102.5 mm
Gewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
4008496808083
ab € 1,235*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
56813 101 404
ab € 1,36*
Zubehör
Varta
48093
ab € 3,44*
Zubehör
Varta
48078
ab € 1,76*
Zubehör
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
Zubehör
Varta
56816 101 404
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.