Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57657 101 451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57657 101 451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57657 101 451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Varta 57657 101 451 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101630349
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57657 101 451
EAN/GTIN:
     4008496054602
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Steckerlader Die Easy Charger Reihe ist VARTAs Preis Einstiegs Linie und umfasst 4 Ladegeräte die mit 2 oder 4 wiederaufladbaren Batterien in allen gängigen Baugrößen AAA, AA, C, D und 9V kompatibel sind. Grundlegende Produktfunktionen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis machen die Easy Charger Reihe zur perfekten Wahl für Anwender, die Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batterie 2 Größe
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Energie
Ausgangsstrom
0.385 A
Akkuladezeit
4.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.5 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
107 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
4008496808083
ab € 1,225*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
56813 101 404
ab € 1,0575*
Zubehör
Varta
48093
ab € 3,40*
Zubehör
Varta
48078
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
Zubehör
Varta
56816 101 404
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.