Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy 297118 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 750 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Color Copy 297118 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Color Copy 297118 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Color Copy 297118 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 750 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100005112
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     297118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
750 Blätter
Mediengewicht
280 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
100 %
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 9,98*
1 Tag
308
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 6,77*
€ 11,60*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 17,08*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 22,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,036* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 1.422,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,60*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 5,98*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,91*
Ähnlich
Mondi
CCA3160
ab € 9,37*
Ähnlich
Mondi
EA23
ab € 11,83*
Ähnlich
Mondi
EA61
ab € 11,93*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,82*
Ähnlich
Mondi
8687BG90B
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.