Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 120 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CC A4 120 Pack stehend
CC A4 120 Pack stehend
CC 120g A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687A12S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A12S
EAN/GTIN:
     9003974432656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 120 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
70000 Blatt
Kartoninhalt:
1750 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
96,5 %
Dicke:
126 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier mondi color copy a4 120 g/qm weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 9624362
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,96*
€ 7,07*
2 Tage
122
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,65*
2 Tage
344
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,93*
€ 7,68*
Lager 766
1427
7
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,46*
€ 7,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 8,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00892* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,48*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,88*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.