Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
APC SRV1KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 800 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65457921
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV1KIL
EAN/GTIN:
     731304337959
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
24000 g
Batteriebreite
235 mm
Batterietiefe
365 mm
Batteriehöhe
330 mm
Batteriegewicht
10600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 14763.6 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
600 J
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,68*
€ 870,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,88*
€ 867,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,67*
€ 844,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 174,90*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 92,48*
Zubehör
APC
PZ42I-GR
ab € 14,55*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,85*
Zubehör
APC
SRV36BP-9A
ab € 376,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.