Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV10KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV10KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRV10KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRV10KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC SRV10KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57211243
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV10KI
EAN/GTIN:
     731304337935
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Das Gerät kann an ein EPO-System (Emergency Power Off) angeschlossen werden, sodass es in einer Notfallsituation automatisch ausgeschaltet wird.

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Serielle Schnittstelle
Die integrierte serielle RS-232-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und Überwachung der S20 über ein beliebiges Hausautomationsnetzwerk. Informationen zur Kommunikation mit der S20 finden Sie in der APC Application Note Nr. 102. Wenn die S20 in Crestron- oder AMX-Netzwerke integriert werden soll, beachten Sie die Hinweise auf den Websites der betreffenden Anbieter.

USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Smart
SlotRüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Serielle Schnittstelle

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie

Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.

SmartSlot

Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.

Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
685 mm
Gewicht
65000 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
77000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 14763.6 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
10000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anstieg der Energiemenge
600 J
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.154,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.310,62*
€ 5.129,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.280,98*
€ 5.094,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.193,75*
€ 4.990,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.154,74*
€ 4.944,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 174,74*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 92,24*
Zubehör
APC
AP7585
ab € 598,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.