Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101280911
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DR24G0A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739597332
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
DR-24G
Der AG Neovo DR-24G ist ein 24″l-Dentalmonitor, der sich per Tastendruck in den Illuminator-Mode umschalten, um klassische Röntgenfilme zu betrachten und erübrigt so eine separate Röntgensichtbox. Dank moderner Gammakorrektur, Schwarzwertwahl und hohem Kontrastwert können Zahnärzte Zahn- und Knochenstatus, des Patienten vor der Behandlung überprüfen. Die NeoV™ Glasoberfläche das weiße Metallgehäuse erfüllen Anforderungen an Reinigung und Desinfektion auf medizinischem Niveau.

VIELSEITIGKEIT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Die DR-Serie ist mit einer IEC/EN 60601-1 zertifizierten DC 24V-Stromversorgung ausgestattet und eignet sich damit perfekt für längere Zuleitungen (bis zu 5 Meter) zwischen Geräten und Displays. Das Display ist mit VESA-Standardhalterungen kompatibel und kann an einem drehbaren Arm mit optionalen Griffen für eine einfache Bewegung montiert werden.

LEICHT ZU REINIGEN UND ROBUSTER SCHUTZ
Der DR-24G mit NeoV™ Glasoberfläche und weißem Metallgehäuse ist staub- und wasserdicht und gewährt einfache Reinigung und robusten Schutz.

SCHNELLES UMSCHALTEN IN DEN RÖNTGEN-BETRACHTUNGSMODUS
Der 24″ Dentalmonitor DR-24G verfügt über eine integrierte Hotkey-Bedienung zum Umschalten in den Röntgen-Betrachtungsmodus und erspart so eine Röntgenbetrachtungsbox.

PIP/PBP SUPPORT
PiP/PbP-Funktionen ermöglichen das gleichzeitige Betrachten und Vergleichen von zwei Bildern aus unterschiedlichen Quellen.

MOBILITÄT
Der DR-24G verfügt über Befestigungsvorrichtungen im VESA-Standard (75 mm/100 mm) sowie über einen optionalen Griff für eine maximal flexible Installation und Bedienung am Behandlungsstuhl.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Bild-in-Bild
Ja
Röntgenfilm-Betrachtungsmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Composite Video-Eingang
2
Composite Video-Ausgang
2
Anzahl S-Video-Eingänge
1
RS-232 port
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Sonstige Funktionen
Reflexionsvermögen der Bildschirmoberfläche (typisch)
1 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Lichtsensor
Ja
Glasscheibe
NeoV Optical
Übertragungsrate
> 97%
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Trübungsrate
40 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
672 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
517 mm
Paketgewicht
10600 g
Garantiekarte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), VGA
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stromkabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
562.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
352.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Eingangsstrom
2.71 A
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Vorderer Rahmen
Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Glasdicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 872,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,60*
€ 1.133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,37*
€ 1.129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,35*
€ 1.102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,83*
€ 1.077,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,21*
€ 1.037,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
LH220011E0100
ab € 174,94*
Zubehör
Neovo
TX152011E0100
ab € 481,20*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 509,09*
Zubehör
Neovo
X22E00A1E0100
ab € 525,26*
Zubehör
Neovo
X24E00A1E0100
ab € 562,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.