Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF17244 Herst.-Nr.: 7003352 EAN/GTIN: 4260517938609 |
| |
|
| | |
| LWL Patchkabel, LC/LC Multimode OM5, 50/125, Duplex Jumper, Kabel Durchmesser 2,0mm, Mantel-Farbe limettengrün, halogenfrei, flammwidrig, raucharm, Knickschutz, einzeln verpackt mit Messprotokoll Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM5 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grün | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,55* | € 10,81* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 13,67* | € 19,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,38* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,55* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|