Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB 2.0M LWL JUMPER OM5 LC/LC 2 m Duplex low-smoke zero-halogen Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB 2.0M LWL JUMPER OM5 LC/LC 2 m Duplex low-smoke zero-halogen Glasfaser
M-CAB 2.0M LWL JUMPER OM5 LC/LC 2 m Duplex low-smoke zero-halogen Glasfaser
Artikel-Nr.:
     7405B-999498224
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003352
EAN/GTIN:
     4260517938609
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

M-CAB 2.0M LWL JUMPER OM5 LC/LC 2 m Duplex low-smoke zero-halogen Glasfaser

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Glasfaser (LWL) Übertragungsmodus: Duplex Glasfasertyp: Multimode-Faser Typ: Kabel Materialklassifizierung: low-smoke, zero-halogen Kabellänge: 2m Farbe: Grün Einsatzbereich: Sonstige Einsatzbereich

M–CAB 2.0M LWL JUMPER OM5 LC/LC 2 m Duplex low–smoke zero–halogen Glasfaser

Produktbeschreibung:

50/125 LSZH DUPLEX LIME GREEN

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Übertragungsmodus
Duplex
Farbe
Grün
Technische Daten
Glasfasertyp
Multimode–Faser
Kabellänge
2 m
Materialklassifizierung
low–smoke, zero–halogen
Kabelmedium
Glasfaser (LWL)
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,83*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,70*
€ 19,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,49*
€ 23,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.