Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7003352 Glasfaserkabel 2 m LC OM5 Grün (7003352)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-Cab 7003352 Glasfaserkabel 2 m LC OM5 Grün
M-Cab 7003352 Glasfaserkabel 2 m LC OM5 Grün
Artikel-Nr.:
     2753I-7896697
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003352
EAN/GTIN:
     4260517938609
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Produkttext

LWL Patchkabel, LC/LC Multimode OM5, 50/125, Duplex Jumper, Kabel Durchmesser 2,0mm, Mantel-Farbe limettengrün, halogenfrei, flammwidrig, raucharm, Knickschutz, einzeln verpackt mit Messprotokoll

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Lichtleitertyp  OM5
Anschluss 1  LC
Anschluss 2  LC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Grün
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex  Ja
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  2 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM5
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Grün
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Kabeldurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc-lc 2m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, 7003352, mcab, jumper, lclc, 50/125, lszh, duplex, lime, green, glasfaserkabel, grün, 50125
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,90*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 13,72*
€ 19,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,50*
€ 23,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.