Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Prozessor 3,8 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Prozessor 3,8 GHz 128 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX Prozessor 3,8 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100026816
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000446
EAN/GTIN:
     8592978389093
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD „Zen 3“-Kernarchitektur
Die schnellsten Kerne der Welt für PC-Gamer
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5965WX
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.667,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,72*
€ 2.105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,81*
€ 2.102,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,45*
€ 2.049,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,54*
€ 2.012,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,76*
€ 1.984,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 133,03*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 86,29*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 148,49*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 207,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 518,57*
Ähnlich
Asus
90YV0J30-M0NA00
ab € 780,93*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 413,15*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 220,46*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 142,93*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 170,22*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 139,85*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 104,29*
Ähnlich
Asus
90YV0IJ0-M0NA00
ab € 658,32*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,61*
Ähnlich
Seagate
ST6000VN001
ab € 139,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.