Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife
Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife
Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife
Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife
Fiskars Functional Form Edelstahl Peeling knife
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99377236
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057544
EAN/GTIN:
     6424002012894
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser
Für Köche, die intelligent designte, pflegeleichte Küchenwerkzeuge schätzen, ist das Fiskars® Functional Form™ Schälmesser mit gerader Klinge ein kompaktes Muss. Seine langlebige, gerade Klinge aus japanischem Edelstahl hat eine feste Spitze und ist ideal zum Schälen von Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Peeling knife
Klingenlänge
80 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Fingerschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1057539
€ 25,86*
Sonstiges
Fiskars
1057543
€ 12,28*
Sonstiges
Fiskars
1057549
€ 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.