|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3348393-BP Herst.-Nr.: 1057549 EAN/GTIN: 6424002012948 |
| |
|
|  |  |
 | Fiskars 1057549 Functional Form Wetzstahl Länge 327 mm
Functional Form Wetzstahl
Ergonomischer Griff mit SoftGrip™ für angenehmen, sicheren Halt Spülmaschinenfest Wetzstahllänge 202 mm
Für Köche, die intelligent designte, pflegeleichte Küchenwerkzeuge schätzen, ist der Fiskars® Functional Form™ Wetzstahl unverzichtbar, damit die Messer, die Sie täglich benutzen, immer optimal schneiden. Schärfen Sie Ihre Messer schnell und einfach mit einem traditionellen Wetzstahl. Mit fünf bis sechs einfachen Durchgängen auf beiden Seiten sollte Ihr Messer perfekt scharf bleiben und wie neu funktionieren.
Halten Sie bei jedem Durchgang einen konstanten Winkel von 15–20° ein – beginnen Sie den Durchgang am Griff des Messers und führen Sie die Klinge entlang des Wetzstahls bis zur Spitze. Waschen und trocknen Sie Ihre Messer nach dem Schärfen mit einem Tuch. Der robuste Wetzstahl ist zum Nachschärfen stumpfer Messer geeignet, und der ergonomische Griff liegt angenehm und sicher in der Hand. Wie alle Functional Form™ Messer und Werkzeuge ist auch dieser Wetzstahl spülmaschinenfest für die einfache, tägliche Reinigung. In Finnland entworfen.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 327 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 327 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,69* | € 23,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,93* | € 23,92* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,41* | € 24,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|