|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3348383-BP Herst.-Nr.: 1057543 EAN/GTIN: 6424002012887 |
| |
|
|  |  |
 | Fiskars 1057543 Functional Form Tomatenmesser Länge 230 mm
Functional Form Tomatenmesser
Ideal zum Schneiden von Lebensmitteln mit Kruste oder Haut, wie z. B. Brot und Tomaten Langlebige Wellenschliffklinge aus rostfreiem japanischem Stahl Ergonomischer Griff mit SoftGrip™ an den Fingerspitzen Tiefer Fingerschutz sorgt für einen komfortablen, sicheren Halt Schärfen mit Fiskars® Roll-Sharp™ empfohlen Spülmaschinenfest Klingenlänge 113 mm HRC 52
Für Köche, die intelligent designte, pflegeleichte Küchenwerkzeuge schätzen, ist das Fiskars® Functional Form™ Tomatenmesser ein unverzichtbarer Helfer bei der Zubereitung von Speisen und bei Tisch. Dieses mittelgroße Messer mit Wellenschliff hat eine langlebige Klinge aus japanischem Edelstahl, die sich ideal zum Schneiden von Lebensmitteln mit Kruste oder Haut eignet, wie z. B. Brot und Tomaten.
Sein ergonomischer Griff verfügt über SoftGrip™ an den Fingerspitzen und einen tiefen Fingerschutz für einen komfortablen, sicheren Sitz in Ihrer Hand. Wie alle Functional Form™ Messer ist auch dieses Messer spülmaschinenfest für die einfache, tägliche Reinigung und hat ein schlankes Profil für eine einfache Aufbewahrung. In Finnland entworfen.
Technische Daten: Klingenlänge: 113 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Klingenlänge: | 113 mm | Produkt-Art: | Tomatenmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,74* | € 12,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,10* | € 12,30* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,51* | € 12,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|