Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3722-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3722-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3722-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99266387
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3722-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
119 g
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,51*
Ähnlich
DeWalt
DT3713-QZ
ab € 9,88*
Ähnlich
DeWalt
DT20468-QZ
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.