Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3713-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71369964
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3713-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025963
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Markenkompatibilität
DeWALT
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
125 mm
Segmenthöhe
5 mm
Produktfarbe
Silber, Gelb
Dicke
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DX7927-AE
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.