Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160627
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX45A00000020300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
12610 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
110 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.764,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,02*
€ 3.384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,13*
€ 3.367,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,47*
€ 3.318,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,58*
€ 3.301,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.764,19*
€ 3.289,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1-040083-900
ab € 282,62*
Zubehör
Honeywell
1-041574-900
ab € 1.047,98*
Zubehör
Honeywell
50147017-001
ab € 198,76*
Zubehör
Honeywell
PX45A00000000300
ab € 2.220,42*
Zubehör
Honeywell
50147019-001
ab € 299,99*
Zubehör
Honeywell
1-040082-900
ab € 268,39*
Zubehör
Honeywell
850-812-900
ab € 708,91*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,41*
Zubehör
ARTDEV
ETP 101-076 K40 D125 PF
ab € 18,17*
Zubehör
ARTDEV
ETP 104-150 K40 D090
ab € 6,47*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,10*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WA-SW-SINGLECORE
ab € 3,74*
Zubehör
ARTDEV
TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE
ab € 7,22*
Zubehör
ARTDEV
TTF360110-WI-SW
ab € 7,55*
Zubehör
Honeywell
50147010-002
ab € 877,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.