Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7401-TP104.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     ETP 104-150 K40 D090
EAN/GTIN:
     4062621033863
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 104mm
- Länge L: 150mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 107mm
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 3mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 90mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 250

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.