Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46000504 Herst.-Nr.: DELL-CP4523G EAN/GTIN: 884116417286 |
| |
|
| | |
| Der auf Organisation und Komfort ausgelegte Dell EcoLoop Urban-Rucksack besteht aus umweltfreundlichen Materialien und vervollständigt jeden Lifestyle. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Stoff | | Produkthauptfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Schutzfunktion | Wasserdicht | Sonstige Funktionen | Griff(e) | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 480 mm | | Gewicht | 540 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 400 x 270 x 25 mm | | Volumen (l) | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6zoll dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,49* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,72* | € 27,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 22,59* | € 30,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,69* | € 31,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 24,36* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|